pagina iniziale

EATON - EAOFWP-32A22FI FWP-32A22FI 32A 690V 22X58 INDICATED 22

EATON
copiacopia
EATON - EAOFWP-32A22FI FWP-32A22FI 32A 690V 22X58 INDICATED 22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm

  • Corrente nominale - 32 A

  • Tensione nominale - 690 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590243247

Codice prodotto

EAOFWP-32A22FI

Cod. produttore

FWP-32A22FI

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

22x58 mm

Corrente nominale:

32 A

Tensione nominale:

690 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Segnalatore di intervento frontale

Potere di interruzione:

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

8 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 32 A, AC 700 V, 22 x 58 mm, aR, UL, con percussore, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, poteredi apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile CH221B