EATON - EAOFWP-32A14F FWP-32A14F 32AMP 700V AC FERRULE 14.3 X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm 
- Corrente nominale - 30 A 
- Tensione nominale - 690 V 
- Caratteristica di intervento - Altri 
- Modello - Fusibile di ceramica 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
5027590021661
Codice prodotto
EAOFWP-32A14F
Cod. produttore
FWP-32A14F
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
30 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
200 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
8 W


