EATON - EAOFWP-30A14F FWP-30A14F 30AMP 700V AC FERRULE 14.3 X


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 700 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590021630
Codice prodotto
EAOFWP-30A14F
Cod. produttore
FWP-30A14F
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
700 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
200 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
9 W