EATON - EAOFWP-25G14F FWP-25G14F 25A 690VAC GR 14X51 FUS W/O S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm 
- Corrente nominale - 25 A 
- Tensione nominale - 690 V 
- Caratteristica di intervento - Altri 
- Modello - Fusibile di ceramica 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
0051712689519
Codice prodotto
EAOFWP-25G14F
Cod. produttore
FWP-25G14F
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
690 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
200 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6 W













