EATON - EAOFWP-25A22FI FWP-25A22FI 25A 700V 22X58 INDICATED 14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 700 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590243216
Codice prodotto
EAOFWP-25A22FI
Cod. produttore
FWP-25A22FI
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
700 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Segnalatore di intervento frontale
Potere di interruzione:
200 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
6 W















