EATON - EAOFWP-20G14F FWP-20G14F 20A 690VAC GR 14X51 FUS W/O S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
0051712689502
Codice prodotto
EAOFWP-20G14F
Cod. produttore
FWP-20G14F
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
14x51 mm
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
200 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5.4 W