EATON - EAOFWP-10B FWP-10B 10AMP 700V AC SEM-COND


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Tensione nominale AC - 700 V
Corrente nominale - 10 A
Tensione di dimensionamento CC - 700 V
Potere di interruzione - 200 kA
Confezione
10 PZ
EAN
5027590021449
Codice prodotto
EAOFWP-10B
Cod. produttore
FWP-10B
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
700 V
Corrente nominale:
10 A
Tensione di dimensionamento CC:
700 V
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4 W
Fori di fissaggio:
M6
Distanza da centro a centro degli attacchi:
63.35 mm