EATON - EAOFWL-20A20F FWL-20A20F 20AMP TRACTION FUSE B00000454

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 20 A
Tensione nominale - 1200 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590171106
Codice prodotto
EAOFWL-20A20F
Cod. produttore
FWL-20A20F
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
20 A
Tensione nominale:
1200 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
45 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5.9 W









