EATON - EAOFWJ-500A FWJ-500A 500AMP 1000V AC SEMI-COND


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri 
- Tensione nominale AC - 1000 V 
- Corrente nominale - 500 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 800 V 
- Potere di interruzione - 100 kA 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5027590021340
Codice prodotto
EAOFWJ-500A
Cod. produttore
FWJ-500A
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
1000 V
Corrente nominale:
500 A
Tensione di dimensionamento CC:
800 V
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
95 W
Fori di fissaggio:
Altri
Distanza da centro a centro degli attacchi:
136 mm
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altri