EATON - EAOFWH-400A FWH-400A BUSS HIGH SPEED FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 400 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
5027590061292
Codice prodotto
EAOFWH-400A
Cod. produttore
FWH-400A
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
400 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no