pagina iniziale

EATON - EAOFWH-10A14F FWH-10A14F 500V 10AMP S/COND FERRULE 14.

EATON
copiacopia
EATON - EAOFWH-10A14F FWH-10A14F 500V 10AMP S/COND FERRULE 14.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 14x51 mm

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale - 700 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590020763

Codice prodotto

EAOFWH-10A14F

Cod. produttore

FWH-10A14F

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

14x51 mm

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

700 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

4 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 10 A, AC 500 V, 14 x 51 mm, aR, UL, cilindrico, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 50 kA