EATON - EAOFWC-6A10F FWC-6A10F 6AMP 600V AC FERRULE 10 X 38MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 6 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590020664
Codice prodotto
EAOFWC-6A10F
Cod. produttore
FWC-6A10F
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
6 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
200 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.5 W


