pagina iniziale

EATON - EAOFWC-25A10F FWC-25A10F 25AMP 600V AC FERRULE 10 X 38

EATON
copiacopia
EATON - EAOFWC-25A10F FWC-25A10F 25AMP 600V AC FERRULE 10 X 38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590020633

Codice prodotto

EAOFWC-25A10F

Cod. produttore

FWC-25A10F

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

aR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

200 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

6 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 25 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, aR, UL, cilindrico, sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassa tensione, UL 248, potere di apertura 200 kA, Accessoriopzionali portafusibile CHM1DU