EATON - EAOFWA-5A10F FWA-5A10F AR 150V 5A 10X38

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale - 150 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Fusibile di ceramica
Confezione
10 PZ
EAN
5027590020480
Codice prodotto
EAOFWA-5A10F
Cod. produttore
FWA-5A10F
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale:
150 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
100 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2 W


