EATON - EAOFWA-150B FWA-150B 150V 150A SEMI-COND FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri 
- Tensione nominale AC - 150 V 
- Corrente nominale - 150 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 150 V 
- Potere di interruzione - 100 kA 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
5027590020220
Codice prodotto
EAOFWA-150B
Cod. produttore
FWA-150B
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Tensione nominale AC:
150 V
Corrente nominale:
150 A
Tensione di dimensionamento CC:
150 V
Potere di interruzione:
100 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
aR (Protezione semiconduttori)
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Perdita di potenza alla corrente nominale:
13.5 W
Fori di fissaggio:
M8
Distanza da centro a centro degli attacchi:
50.75 mm