EATON - EAOFT3EC4ICGL18IP FLEXITECH EC 30M 1/2/3/8H SA/SE IP65 CGL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Max prestazioni del sistema - 3.9 W
Durata funzionamento nominale - 1...8 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
EAN
2000004014377
Codice prodotto
EAOFT3EC4ICGL18IP
Cod. produttore
FT3EC4ICGL18IP
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Max prestazioni del sistema:
3.9 W
Durata funzionamento nominale:
1...8 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
sì
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Dispositivo di controllo:
Modulo di controllo (sistema centralizzato)
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
230...230 V
Indicazione:
Unilaterale / Bilaterale
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
30 m
Lunghezza:
325 mm
Larghezza:
200 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Adatto per tipo di indicatore:
Foglio / Pannello da inserire
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
50 mm
Adatto per numero di lampade:
2
Numero di sorgenti luminose:
2
Collegamento:
Connettore
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Numero di poli:
3
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.46
Sezione del conduttore:
2.5 mm²