pagina iniziale

EATON - EAOFT2SE300CGL13IP FLEXITECH SE 300 SA/SE 1/1,5/2/3H IP65 C

EATON
copiacopia
EATON - EAOFT2SE300CGL13IP FLEXITECH SE 300 SA/SE 1/1,5/2/3H IP65 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Max prestazioni del sistema - 2 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...3 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191806767

Codice prodotto

EAOFT2SE300CGL13IP

Cod. produttore

FT2SE300CGL13IP

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Max prestazioni del sistema:

2 W

Durata funzionamento nominale:

1...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

228 mm

Larghezza:

120 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso in stand-by:

100 lm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

31 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Connettore

Larghezza di incasso:

130 mm

Diffusore luce:

Lente focus

Lunghezza di incasso:

245 mm

Numero di poli:

3

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.4

Altezza/profondità di installazione:

50 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio di illuminazione di emergenza a LED Eaton modello FlexiTech SE, codice FT2SE300CGL13IP, con tecnologia CGLine+, lampada con flusso luminoso 300/200/150/125lm ed autonomia 1/1.5/2/3h.\nLampada di emergenza con ottica simmetrica avente grado diprotezione IP65, resistenza agli urti IK07, modalità di funzionamento SA/SE, alimentazione 220/240V-50/60Hz, certificazione ENEC, batteria tipo Li-Ion, dimensioni 228x120x29.5mm.\nAccessori per l'installazione (opzionali non inclusi): griglia di protezione, scatola da incasso su controsoffitto, scatola da incasso a parete, lente con ottica aperta.