pagina iniziale

EATON - EAOFT2SE300ATT13 FLEXITECH SE 300 SA/SE 1/1,5/2/3H AT IP4

EATON
copiacopia
EATON - EAOFT2SE300ATT13 FLEXITECH SE 300 SA/SE 1/1,5/2/3H AT IP4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Max prestazioni del sistema - 2 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...3 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191806934

Codice prodotto

EAOFT2SE300ATT13

Cod. produttore

FT2SE300ATT13

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP43

Max prestazioni del sistema:

2 W

Durata funzionamento nominale:

1...3 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

228 mm

Larghezza:

120 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Flusso luminoso in stand-by:

100 lm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

31 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Connettore

Larghezza di incasso:

130 mm

Diffusore luce:

Lente focus

Lunghezza di incasso:

245 mm

Numero di poli:

2

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.4

Altezza/profondità di installazione:

50 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

FlexiTech SE - Apparecchio per illuminazione di emergenza autonomo. FlexiTech semplica il tuo lavoro quotidiano grazie alla sua gamma completa e semplice da gestire. FlexiTech SE è un dispositivo d’illuminazione di emergenza moderno e flessibile che ti offre prestazioni efficienti e si adatta alla maggior parte delle applicazioni. La piastra di fondo trasparente è una tra le tante caratteristiche innovative che garantiscono una semplice installazione. FlexiTech SE è ottimizzata per l’illuminazione delle vie di esodo. Offre una migliore interdistanza tra i dispositivi d’illuminazione . Lenti opzionali per diverse opzioni di distribuzione dell’illuminazione. La versione IP65 è disponibile con un design identico alla versione IP43. L’utilizzo di LED, componenti a lunga durata e dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riduce notevolmente i costi operativi e di manutenzione. • Apparecchio autonomo a LED autotest (AT) per una manutenzione ridotta • Apparecchio per illuminazione di sicurezza con distribuzione luminosa ottimizzata per vie di esodo • Design discreto e corpo compatto (31.2 mm) • Elevate prestazioni luminose e interdistanza tra gli apparecchi in un corpo compatto • Possibilità di modificare la distribuzione luminosa tramite sostituzione con lente opzionale • Stesse dimensioni per le versoni IP43 e IP65 • Autonomia configurabile (1/1,5/2/3h di durata) • Modalità di funzionamento selezionabile tramite ponticello (SA o SE) • Ampio spazio di lavoro, entrata cavi in materiale flessibilee livella per installazioni semplici e veloci • Base trasparente con impronta a nido d‘ape per una sostituzione semplice dei prodotti esistenti (solo IP4x) • Ridotto impatto ambientale grazie al design dell‘apparecchio, al basso consumo e alle batterie al Litio • Analisi dei guasti semplice e visualizzazione dello stato tramite LED bicolore • Gamma completa di accessori (Kit da incasso su controsoffitto, kit incasso a parete, griglia di protezione) • Altre colorazioni disponibili su richiesta