EATON - EAOFT2SE150ATT13IP FLEXITECH SE 150 SA/SE 1/1,5/2/3H AT IP6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP) - IP65
Max prestazioni del sistema - 2 W
Durata funzionamento nominale - 1...3 h
Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)
Confezione
1 PZ
EAN
2000003878093
Codice prodotto
EAOFT2SE150ATT13IP
Cod. produttore
FT2SE150ATT13IP
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP):
IP65
Max prestazioni del sistema:
2 W
Durata funzionamento nominale:
1...3 h
Alimentazione:
Decentralizzata (batteria individuale)
Con pittogramma:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
150 lm
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK07
Dispositivo di controllo:
Auto-test automatico
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
230...230 V
Con lampada:
sì
Tipo di tensione:
AC
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
228 mm
Larghezza:
120 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di protezione:
II
Flusso luminoso in stand-by:
100 lm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Con collegamento per controllo remoto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Nessuno
Altezza / Profondità:
31 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Collegamento:
Connettore
Larghezza di incasso:
130 mm
Diffusore luce:
Lente focus
Lunghezza di incasso:
245 mm
Numero di poli:
2
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Fattore di potenza:
0.4
Altezza/profondità di installazione:
50 mm
Sezione del conduttore:
2.5 mm²