pagina iniziale

EATON - EAOFT2ED4IATL18 FLEXITECH ED 20M 1/2/3/8H SA/SE IP43 AT

EATON
copiacopia
EATON - EAOFT2ED4IATL18 FLEXITECH ED 20M 1/2/3/8H SA/SE IP43 AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP43

  • Funzione - Marcatura uscita di sicurezza

  • Max prestazioni del sistema - 2 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...8 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004924546

Codice prodotto

EAOFT2ED4IATL18

Cod. produttore

FT2ED4IATL18

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP43

Funzione:

Marcatura uscita di sicurezza

Max prestazioni del sistema:

2 W

Durata funzionamento nominale:

1...8 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

60 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Auto-test automatico

Tipo di batteria:

Ioni di litio

Tensione nominale:

230...230 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):

20 m

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lunghezza:

228 mm

Larghezza:

120 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Foglio / Pannello da inserire

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

34 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Connettore

Alimentatore intercambiabile:

no

Larghezza di incasso:

130 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Lunghezza di incasso:

245 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Numero di poli:

3

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.4

Altezza/profondità di installazione:

50 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Adatto per commutazione in standby:

no

Adatto per circuito continuo:

no

Pulsante, RMQ Compact, apparecchio completo, Forma costruttiva: Sporgenti, ad impulso, Tipo di collegamento: collegamento a vite, capsula: nero, Capsula con dicitura, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti Nota: = Funzione di sicurezza tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'organo di comando e forza di azionamento a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Percorso apertura positiva: mm 4.65, Corsa massima: mm 5.7, Forza minima per apertura positiva: NET 20, Apertura positiva (ZW): Si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660