pagina iniziale

EATON - EAOFT1SU400CGSIP FLEXITECH SU 400LM CG-S IP66

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Max prestazioni del sistema - 5.4 W

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Con pittogramma - no

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 420 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191812935

Codice prodotto

EAOFT1SU400CGSIP

Cod. produttore

FT1SU400CGSIP

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP66

Max prestazioni del sistema:

5.4 W

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

420 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

231 mm

Larghezza:

86 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Nessuno

Altezza / Profondità:

34 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Numero di sorgenti luminose:

1

Collegamento:

Connettore

Larghezza di incasso:

102 mm

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Lunghezza di incasso:

252 mm

Numero di poli:

3

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.6

Altezza/profondità di installazione:

50 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOFT1SU400CGSIP - FLEXITECH SU 400LM CG-S IP66