EATON - EAOFNQ-R-3-1-2 FNQ-R-3-1-2 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELAY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 3.5 A
Caratteristica di intervento - CC
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
5027590060356
Codice prodotto
EAOFNQ-R-3-1-2
Cod. produttore
FNQ-R-3-1-2
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
3.5 A
Caratteristica di intervento:
CC
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
200 kA
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 3.5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, Class CC, UL, ritardato, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA