pagina iniziale

EATON - EAOFNQ-R-1-6-10 FNQ-R-1-6-10 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELA

EATON
copiacopia
EATON - EAOFNQ-R-1-6-10 FNQ-R-1-6-10 FUS. NA, CC-TRON, TIME DELA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 1.6 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Categoria di utilizzo - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590449649

Codice prodotto

EAOFNQ-R-1-6-10

Cod. produttore

FNQ-R-1-6-10

Produttore

EAO

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

1.6 A

Tensione nominale:

600 V

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

45...62 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

Fusibile cilindrico tipo/modello Eaton Group - FNQ-R-1-6-10 - FNQ-R-1-6-10 FUS. NA CC-TRON TIME DELA