EATON - EAOFNQ-5 FNQ-5 BUSS MIDGET FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 5 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
5027590060554
Codice prodotto
EAOFNQ-5
Cod. produttore
FNQ-5
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
5 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
10 kA