EATON - EAOFNQ-4 FNQ-4 BUSS MIDGET FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 4 A
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
5027590060547
Codice prodotto
EAOFNQ-4
Cod. produttore
FNQ-4
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
4 A
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
10 kA
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 4 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, 13⁄32 x 1-1⁄2 pollici, supplemental, UL, ritardato, cilindrico, codifica a colori, per trasformatori di comando motore e circuiti con elevate correnti di spunto, Costruzione tubolare in fibra, Cappucci terminali in ottone nichelato


