EATON - EAOFNM-4 FNM-4 BUSS MIDGET FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 4 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
5027590449540
Codice prodotto
EAOFNM-4
Cod. produttore
FNM-4
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
0.2 kA