EATON - EAOFNM-30 FNM-30 BUSS MIDGET FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 30 A
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
5027590060264
Codice prodotto
EAOFNM-30
Cod. produttore
FNM-30
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
30 A
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
10 kA