EATON - EAOEP-501986 IKA-SOL20-X22-PKZ-T2-1/18-MC4-A 2STRING.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi - 2
Larghezza - 418 mm
Protezione delle catene - 2 poli
Altezza - 323 mm
Profondità - 148 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9010653063889
Codice prodotto
EAOEP-501986
Cod. produttore
EP-501986
Produttore
EAO
Numero di ingressi:
2
Larghezza:
418 mm
Protezione delle catene:
2 poli
Altezza:
323 mm
Profondità:
148 mm
Materiale:
Plastica
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di sicurezza:
Altri
Protezione dell'ingresso:
0 A
Tensione di ingresso DC max.:
900 V
Classe di prova tipo 1:
no
Classe di prova tipo 2:
no
Classe di prova tipo 3:
no
Protocollo di comunicazione:
Altri
Bus di comunicazione:
Altri
Funzione di monitoraggio:
No
Temperatura di esercizio:
-5...40 °C
Corrente max. di uscita:
20 A
Colore:
Grigio
Corrente d'ingresso massima per stringa:
20 A
Numero di entrate cavi:
1
Tipo di ingresso:
Altri
Numero di ingressi stringa:
2
Con messa a terra:
sì
Con interruttore-sezionatore:
sì