EATON - EAOEP-501984 IKA-SOL20-X11-PKZ-T2-1/8-MC4-A 1STRINGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi - 1
Larghezza - 238 mm
Protezione delle catene - 2 poli
Altezza - 268 mm
Profondità - 118 mm
Confezione
1 PZ
EAN
9010653063865
Codice prodotto
EAOEP-501984
Cod. produttore
EP-501984
Produttore
EAO
Numero di ingressi:
1
Larghezza:
238 mm
Protezione delle catene:
2 poli
Altezza:
268 mm
Profondità:
118 mm
Materiale:
Plastica
Per fusibili di dimensioni:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di sicurezza:
Altri
Protezione dell'ingresso:
0 A
Tensione di ingresso DC max.:
900 V
Classe di prova tipo 1:
no
Classe di prova tipo 2:
no
Classe di prova tipo 3:
no
Protocollo di comunicazione:
Altri
Bus di comunicazione:
Altri
Funzione di monitoraggio:
No
Temperatura di esercizio:
-5...40 °C
Corrente max. di uscita:
19.5 A
Colore:
Grigio
Corrente d'ingresso massima per stringa:
19.5 A
Numero di entrate cavi:
1
Tipo di ingresso:
Altri
Numero di ingressi stringa:
1
Con messa a terra:
sì
Con interruttore-sezionatore:
sì