EATON - EAOEMPDT1H1C2 ENVIRONMENTAL MONITORING PROBE GEN 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 107.3 mm
Altezza - 15.5 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172091604
Codice prodotto
EAOEMPDT1H1C2
Cod. produttore
EMPDT1H1C2
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
107.3 mm
Altezza:
15.5 mm
Profondità:
27 mm
Accessori e ricambi per UPS tipo/modello Eaton Group - EMPDT1H1C2 - ENVIRONMENTAL MONITORING PROBE GEN 2