EATON - EAOELWALL EATON ELLIPSE ECO WALL-MOUNT KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 255 mm
Altezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3553340620010
Codice prodotto
EAOELWALL
Cod. produttore
ELWALL
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
255 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
195 mm
Accessori per il montaggio di Eaton Ellipse ECO, kit per fissaggio a parete


