EATON - EAOELRACK EATON ELLIPSE RACK KIT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 400 mm
Altezza - 85 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3553340620027
Codice prodotto
EAOELRACK
Cod. produttore
ELRACK
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
400 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
483 mm
Bausatz mit der Zusatzausrüstung für Eaton Ellipse für Anpassung und Einbau in einen 19-Zoll-Baugruppenträger.


