EATON - EAOELP850FR EATON ELLIPSE PRO 850 FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 510 W
Potenza apparente in uscita - 850 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 8.5 min
Connettore d'ingresso - Spina CEE 7/4 (tipo F)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172437402
Codice prodotto
EAOELP850FR
Cod. produttore
ELP850FR
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
510 W
Potenza apparente in uscita:
850 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
8.5 min
Connettore d'ingresso:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
150...285 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
176...284 V
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
4
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
285 mm
Profondità:
82 mm
Altezza:
260 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
7.3 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Frequenza di ingresso:
46...70 Hz
Efficienza complessiva:
97 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


