EATON - EAOELP850DIN EATON ELLIPSE PRO 850 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 150...285 V
Frequenza primaria - 46...70 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 176...284 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172437570
Codice prodotto
EAOELP850DIN
Cod. produttore
ELP850DIN
Produttore
EAO
Tensione d'ingresso:
150...285 V
Frequenza primaria:
46...70 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
176...284 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
510 W
Potenza apparente di uscita:
850 VA
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
260 mm
Larghezza:
82 mm
Profondità:
285 mm
Peso:
7.3 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
8.5 min
Idoneo alla gestione di rete:
no
Tecnologia UPS:
Line-Interaktiv
Tipologia costruttiva:
Tower
Modulare:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Efficienza totale:
97 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
C14
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
4