EATON - EAOELP1600FR EATON ELLIPSE PRO 1600 FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 1000 W
Potenza apparente in uscita - 1600 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 9 min
Numero di prese di uscita C19 - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172438010
Codice prodotto
EAOELP1600FR
Cod. produttore
ELP1600FR
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
1000 W
Potenza apparente in uscita:
1600 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
9 min
Numero di prese di uscita C19:
0
Connettore d'ingresso:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero di prese di uscita C13:
0
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
150...285 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
176...284 V
Numero di connessioni di uscita Standard francese (Tipo E):
8
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
390 mm
Profondità:
82 mm
Altezza:
275 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
11.3 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
0 %
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Frequenza di ingresso:
46...70 Hz
Efficienza complessiva:
97 %
Efficienza in modalità eco:
95 %
Numero di prese di uscita a connessione fissa:
0
Numero di prese di uscita Schuko:
8
Frequenza di uscita:
50...60 Hz


