EATON - EAOEL1200USBIEC EATON ELLIPSE ECO 1200 USB IEC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 750 W
Potenza apparente in uscita - 1200 VA
Tipologia UPS - Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo - 9.5 min
Connettore d'ingresso - C14
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3553340621239
Codice prodotto
EAOEL1200USBIEC
Cod. produttore
EL1200USBIEC
Produttore
EAO
Potenza attiva in uscita:
750 W
Potenza apparente in uscita:
1200 VA
Tipologia UPS:
Off-line
Tempo di autonomia a carico massimo:
9.5 min
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
8
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Tensione di ingresso:
161...284 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
161...284 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
312 mm
Profondità:
81 mm
Altezza:
305 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
6.7 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Frequenza di ingresso:
46...70 Hz
Efficienza complessiva:
98 %
Frequenza di uscita:
50...60 Hz