EATON - EAOEL-BR1 STAFFA A PARETE UNIVERSALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 268 mm
Larghezza - 82 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3660191806248
Codice prodotto
EAOEL-BR1
Cod. produttore
EL-BR1
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
268 mm
Larghezza:
82 mm
Altezza:
70 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione tipo/modello Eaton Group - EL-BR1 - STAFFA A PARETE UNIVERSALE