EATON - EAOEFXN526 CHT390 RIVELATORE TERMICO CONVENZ. 90?C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura) 
- Collegamento in rete tramite cavo - sì 
- Metodo di montaggio - Montaggio a parete 
- Alimentazione primaria - Batteria 
- Temperatura di reazione del sensore - 92 °C 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
5018986727762
Codice prodotto
EAOEFXN526
Cod. produttore
EFXN526
Produttore
EAO
Principio di funzionamento:
Termovelocimetrico (massima temperatura)
Collegamento in rete tramite cavo:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Alimentazione primaria:
Batteria
Temperatura di reazione del sensore:
92 °C
Colore:
Bianco
Batteria di backup inclusa:
Nessuno
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Larghezza:
100 mm
Lunghezza:
100 mm
Numero RAL (affine):
9003
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza / Profondità:
44 mm


