EATON - EAOEFSB-3-23-A NUOVO PAN DI SEGNLAZ INDIRIZ EN54-3 EN54
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - DC
Tipo di segnale acustico - Tono continuo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce flash
Volume - 85 dB
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8054934907364
Codice prodotto
EAOEFSB-3-23-A
Cod. produttore
EFSB-3-23-A
Produttore
EAO
Tipo di corrente:
DC
Tipo di segnale acustico:
Tono continuo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce flash
Volume:
85 dB
Grado di protezione (IP):
IP21
Colore del corpo:
Bianco
Potenza:
1.44 W
Corrente assorbita:
0.06 A
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Sirena
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con contatto:
no
Conforme a EN54-23:
sì