pagina iniziale

EATON - EAOEBMCBL96T EATON 2M CABLE 96V EBM TOWER

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Kit di cablaggio

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Larghezza - 16 mm

  • Altezza - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0786689055356

Codice prodotto

EAOEBMCBL96T

Cod. produttore

EBMCBL96T

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Kit di cablaggio

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Larghezza:

16 mm

Altezza:

8 mm

Profondità:

2000 mm

Accessori Eaton 9SX, cavo EBM, 2 m, per modulo di batteria esterna 96 V, Tower