EATON - EAOEBMCBL240 EATON 1,8M CABLE 240V EBM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di cablaggio
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Larghezza - 330 mm
Altezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
0743172039835
Codice prodotto
EAOEBMCBL240
Cod. produttore
EBMCBL240
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di cablaggio
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Larghezza:
330 mm
Altezza:
100 mm
Profondità:
500 mm
Kabel für das Erweiterungs-Batteriemodul für Eaton 9PX.


