EATON - EAODMM-B-11A DMM-B-11A DMM FUSE - BUSSMANN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 11 A
Caratteristica di intervento - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
5027590116824
Codice prodotto
EAODMM-B-11A
Cod. produttore
DMM-B-11A
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
11 A
Caratteristica di intervento:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
20 kA













