EATON - EAODFJ-10 DFJ-10 DRIVE FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 10 A
Categoria di utilizzo - Altri
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
10 PZ
EAN
0051712653268
Codice prodotto
EAODFJ-10
Cod. produttore
DFJ-10
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
10 A
Categoria di utilizzo:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no