EATON - EAODEO160 DEO160 160AMP 415V AC BS88 FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 160 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione - AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
5 PZ
EAN
5027590018760
Codice prodotto
EAODEO160
Cod. produttore
DEO160
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
160 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tipo di tensione:
AC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no



















