EATON - EAOCPDB-3 CPDB-3 163 SER POWER BLK. COVER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Altezza - 105 mm
Larghezza - 136 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
5 PZ
EAN
5027590058179
Codice prodotto
EAOCPDB-3
Cod. produttore
CPDB-3
Produttore
EAO
Numero di righe:
3
Altezza:
105 mm
Larghezza:
136 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
14 mm
Copertura per quadri di distribuzione tipo/modello Eaton Group - CPDB-3 - CPDB-3 163 SER POWER BLK. COVER


