pagina iniziale

EATON - EAOCIT420R MODULO ANALISI GAS 4 ? 20MA CON RELE

EATON
copiacopia
EATON - EAOCIT420R MODULO ANALISI GAS 4 ? 20MA CON RELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 147 mm

  • Lunghezza - 57 mm

  • Profondità - 57 mm

  • Materiale - Plastica

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018986760905

Codice prodotto

EAOCIT420R

Cod. produttore

CIT420R

Produttore

EAO

Larghezza:

147 mm

Lunghezza:

57 mm

Profondità:

57 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Numero RAL:

7035

Modulo Ingresso Proporzionale Analogico CIT420R. Il modulo ingresso proporzionale analogico da 4 a 20mA CIT420 e CIT420R sono progettati per interfacciarsi con moduli di rivelazione gas e sono compatibili con le centrali analogiche Eaton Fire Systems. Caratteristiche : • Certificato secondo EN54 • Autoindirizzamento • Modulo isolatore incorporato • Indirizzo singolo • Ingresso proporzionale 4-20mA • Ideale per integrare rivelatori di gas • 3 uscite a tensione zero per ciascuno dei 3 livelli di allarme (opzionale) . La versione CIT420R dispone di 3 relè di uscita in grado di comandare elettrovalvole, sistemi di aspirazione, ecc.