EATON - EAOCIOP8 SCHEDA RELE 8 INGRESSI 8 USCITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 252 mm
Lunghezza - 88 mm
Profondità - 88 mm
Materiale - Plastica
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018987028387
Codice prodotto
EAOCIOP8
Cod. produttore
CIOP8
Produttore
EAO
Larghezza:
252 mm
Lunghezza:
88 mm
Profondità:
88 mm
Materiale:
Plastica
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL:
7035
Scatola di derivazione per canali da parete o soffitto, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAOCIOP8 - SCHEDA RELE 8 INGRESSI 8 USCITE









