pagina iniziale

EATON - EAOCHPV2U CHPV2U 2P 30A 1000VDC MFH FOR 10X38 GPV

EATON
copiacopia
EATON - EAOCHPV2U CHPV2U 2P 30A 1000VDC MFH FOR 10X38 GPV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0051712362733

Codice prodotto

EAOCHPV2U

Cod. produttore

CHPV2U

Produttore

EAO

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

1000 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Portafusibile per fusibili cilindrici 10x38, per uso fotovoltaico. 2P 1000VDC.