EATON - EAOCHPV2IU CHPV2IU 2P 10X38MFH30A1000VDC GPV WITH I


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Confezione
6 PZ
EAN
0051712362740
Codice prodotto
EAOCHPV2IU
Cod. produttore
CHPV2IU
Produttore
EAO
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, DC 1000 V, 10 x 38 mm, gPV, 2P, UL, IEC, indicatore, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, fotovoltaico, IEC, cULus, CCC, CSA, UR