EATON - EAOCHPV1U CHPV1U 1POLE 30A 1000VDC MFH FOR 10X38 G


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm 
- Numero di poli - 1 
- Con neutro - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0051712362719
Codice prodotto
EAOCHPV1U
Cod. produttore
CHPV1U
Produttore
EAO
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, DC 1000 V, 10 x 38 mm, gPV, 1P, UL, IEC, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, fotovoltaico, IEC, cULus, CCC, CSA, UR


